Træspiralbor-bit 3 mm

Art.-nr.: 676315 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 3 mm
Skæremateriale HSS
Spirallængde 30 mm
Hel længde 70 mm
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Producentnummer 013BE0300

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til helt præcise boringer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven