Træspiralbor-bit 6 mm

Art.-nr.: 676315 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 6 mm
Skæremateriale HSS
Spirallængde 55 mm
Hel længde 95 mm
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676315 6
EAN/GTIN 9002696265313
Producentnummer 013BE0600

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til helt præcise boringer uden rivninger i blødt og hårdt træ samt ilaminatplader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven