{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til gevind | M8 | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1×D ved gennemgangshul | |
Hel længde | 40 mm | |
Skaftlængde | 14 mm | |
Stigning | 1,25 mm | |
Bit-sekskantskaft | C 6,3 | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer | 676307 M8 | |
EAN/GTIN | 4013288119131 | |
Producentnummer | 05104670001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS snittap-bit M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
90,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 |
Gevindtype | M | M |
Skærlængde Lc | 18 | |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapbit | Snittapbit |