{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til gevind | M3 | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1×D ved gennemgangshul | |
Hel længde | 33 mm | |
Skaftlængde | 14 mm | |
Stigning | 0,5 mm | |
Bit-sekskantskaft | C 6,3 | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer |
676307 M3
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4013288119070
Kopier |
|
Producentnummer |
05104666001
Kopier |
|
Producent | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |