HSS snittap-bit M5

Art.-nr.: 676307 M5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H
  • Flankevinkel: 60
  • Anvendelse ved boringstype: Op til 1×D ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M5
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Anvendelse ved boringstype Op til 1×D ved gennemgangshul
Hel længde 36 mm
Skaftlængde 14 mm
Stigning 0,8 mm
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Snittapbit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676307 M5
EAN/GTIN 4013288119094
Producentnummer 05104668001

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HSS snittap-bit  M5

HSS snittap-bit M5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
62,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
65,71  DKK
plus moms plus fragt
Type af gevindværktøj Håndsnittapper
Flankevinkel 60 60
Gevindtype M M
Skæremateriale HSS HSS
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2 6H
Anvendelse ved boringstype Op til 1×D ved gennemgangshul Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype Snittapbit Snittapbit

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven