PrecisionBit til lige kærv, 1/4 tomme C 6,3, Skærbredde: 5,5mm

Art.-nr.: 675300 5,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
Skærbredde 5,5 mm
Skærtykkelse 0,8 mm
Hel længde 25 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675300 5,5
EAN/GTIN 7610733211586
Producentnummer C6.135/3

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127 hhv. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven