• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Magasinholder „Insider Long” med 1/4 tomme bits med magnet, Klingelængde: 110mm

Art.-nr.: 676662 110
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Insider Long
Klingelængde 110 mm
Bitholder D 6,3
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 215 mm
drejelig hætte nej
med skraldegreb nej
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676662 110
EAN/GTIN 7610733282074
Producentnummer PB 6465.Red

Betegnelse

Udførelse:

„Multicraft”-greb og skydemagasin med endelås inklusive C 6,3 bits. Holder med kraftig permanentmagnet.
„Insider”-greb og skydemagasin med endelås. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 bit af hver:
til ligekærv nr. 675300 str. 4; 5,5; 6.
til Phillips-skruer nr. 675281 str. 1/25; 2/25.
til skruer med indvendig Torx® nr. 675295 str. TX10; TX15; TX20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven