PrecisionBit til lige kærv, 1/4 tomme C 6,3 6 mm

Art.-nr.: 675300 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    23,69  DKK / styk
  • fra 10 styk
    19,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Skærbredde 6 mm
Skærtykkelse 1 mm
Hel længde 25 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675300 6
EAN/GTIN 7610733211593
Producentnummer C6.135/4

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127 hhv. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.