PWLNR 1212F-04S Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative 80° trigon-platter

Art.-nr.: 6712854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6712854
    EAN/GTIN 7291075352979
    Producentnummer 6712854
    L-nummer L23990 116

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 85 mm, hovedlængde (LH) 11 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 85 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12 mm
    • Hovedlængde (LH) 11 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) WNGP 04
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven