Elektronikskruetrækker til ligekærv Kraftform-Micro, ESD 3 mm

Art.-nr.: 669900 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 1578 A ESD Micro
    Skærbredde b 3 mm
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Skærtykkelse a 0,5 mm
    Klingelængde 80 mm
    Hel længde 177 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 669900 3
    EAN/GTIN 4013288039088
    Producentnummer 05030105001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
    Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
    Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

    Anvendelse:

    Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven