Elektronikskruetrækker til ligekærv Kraftform-Micro, ESD 1,5 mm

Art.-nr.: 669900 1,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1578 A ESD Micro
Skærbredde b 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærtykkelse a 0,23 mm
Klingelængde 40 mm
Hel længde 137 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669900 1,5
EAN/GTIN 4013288191410
Producentnummer 05030101001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven