{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 1578 A ESD Micro | |
Skærbredde b | 1,2 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærtykkelse a | 0,25 mm | |
Klingelængde | 40 mm | |
Hel længde | 137 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 669900 1,2 | |
EAN/GTIN | 4013288191403 | |
Producentnummer | 05030100001 | |
Producent | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |