{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Krydskærvstørrelse | 4 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Til skrue-⌀ | 7,3 - 12,7 mm | |
Klingelængde | 200 mm | |
Hel længde | 320 mm | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668631 4 | |
EAN/GTIN | 4062406059835 | |
Producentnummer | 668631 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
86,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
67,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips |
Til skrue-⌀ | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm |
Hel længde | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Klingelængde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Krydskærvstørrelse | 4 | 4 | 4 |
Sekskant til nøglehjælp | 17 mm | ||
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |