Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 0

Art.-nr.: 668631 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 0
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 147 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668631 0
EAN/GTIN 4062406059798
Producentnummer 668631 0

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 0

Elektrikerskruetrækker til Phillips isoleret 0

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
27,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
24,66  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Skruetrækker til Phillips Skruetrækker til Phillips
Til skrue-⌀ til 2 op til 2
Hel længde 147 147
Klingelængde 60 60
Krydskærvstørrelse 0 0
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven