Skruetrækker til Pozidriv, med rundstålklinge 3

Art.-nr.: 668270 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 355 PZ
    Krydskærvstørrelse 3
    Til skrue-⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Klingelængde 150 mm
    Hel længde 262 mm
    Klingespids Lasertip
    Drivprofil Pozidriv skruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 668270 3
    EAN/GTIN 4013288004079
    Producentnummer 05009320001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
    Wera Lasertip-klinge i højtlegeret specialstål med mikroru spids, kemisk nikkelbelagt. (str. 0; 1S; 2S uden Lasertip, med sort spids).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven