Skruetrækker til Pozidriv, med rundstålklinge 2S

Art.-nr.: 668270 2S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 355 PZ Stubby
Krydskærvstørrelse 2
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 25 mm
Hel længde 79 mm
Klingespids sort
Drivprofil Pozidriv skruetrækker
Aktiveringssekskant ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668270 2S
EAN/GTIN 4013288212207
Producentnummer 05008854001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Wera Lasertip-klinge i højtlegeret specialstål med mikroru spids, kemisk nikkelbelagt. (str. 0; 1S; 2S uden Lasertip, med sort spids).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven