{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic VDE | |
Skærbredde b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bitbetegnelse | 4 | |
Skærtykkelse a | 1 mm | |
Klingelængde | 125 mm | |
Hel længde | 230 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663000 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733064304 | |
Producentnummer | 5100.4-125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret, Skærbredde b: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
618 styk på lager
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.370 styk på lager
35,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 230 mm | 232 mm |
Klingelængde | 125 mm | 125 mm |
Skærbredde b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skærtykkelse a | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |