Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 663000 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
992 styk på lager

Vælg variant og styktal

Larghezza delle punte b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Codice lama 2
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 190 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663000 3,5
EAN/GTIN 7610733062416
Producentnummer 5100.2-100

Betegnelse

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven