{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic VDE | |
Skærbredde b | 6,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bitbetegnelse | 5 | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Hel længde | 255 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062447 | |
Producentnummer | PB 5100.5-150/6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret, Skærbredde b: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
832 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 255 mm | 257 mm |
Klingelængde | 150 mm | 150 mm |
Skærbredde b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |