{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932 A | |
Skærbredde b | 4,5 mm | |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
Klingelængde | 90 mm | |
Hel længde | 188 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 8 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660300 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018014 | |
Producentnummer | 05018262001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
900 styk på lager
51,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
30,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 188 mm | 192 mm |
Klingelængde | 90 mm | 90 mm |
Skærbredde b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Sekskant til nøglehjælp | 8 mm | |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |