{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932 A | |
Skærbredde b | 12 mm | |
Skærtykkelse a | 2 mm | |
Klingelængde | 200 mm | |
Hel længde | 317 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 16 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660300 12 | |
EAN/GTIN | 4013288191243 | |
Producentnummer | 05018272001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
176,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
878 styk på lager
85,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 317 mm | 319 mm | 320 mm |
Klingelængde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Skærbredde b | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skærtykkelse a | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Sekskant til nøglehjælp | 16 mm | 13 mm | 16 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |