Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft og slaghoved, Skærbredde b: 5,5mm

Art.-nr.: 660201 5,5
Rabat
116,96 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Skærbredde b 5,5 mm
Bitbetegnelse 3
Skærtykkelse a 0,8 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 180 mm
Sekskant til nøglehjælp 8 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
gennemgående klinge ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660201 5,5
EAN/GTIN 7610733283934
Producentnummer 8102.D 3-80

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Optimal slagdæmpning af den værktøjsførende hånd. Tilspidsning af skafthjelmen inkl. krave af hensyn til et godt greb. Gennemgående klinge med slaghoved i PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
Med sekskantet ansats som nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft og slaghoved, Skærbredde b: 5,5mm

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft og slaghoved, Skærbredde b: 5,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
116,96 DKK
89,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager
36,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
697 styk på lager
44,92  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 180 mm 205 mm 230 mm
Klingelængde 80 mm 100 mm 125 mm
Skærbredde b 5,5 mm 5,5 mm 7 mm
Skærtykkelse a 0,8 mm 1 mm 1,1 mm
Sekskant til nøglehjælp 8 mm 8 mm 10 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven