{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SwissGrip | |
Skærbredde b | 8 mm | |
Bitbetegnelse | 5 | |
Skærtykkelse a | 1,2 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Hel længde | 260 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 10 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
gennemgående klinge | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660201 8 | |
EAN/GTIN | 7610733283958 | |
Producentnummer | 8102.D 5-150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft og slaghoved 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
142,67 DKK
121,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 260 | 264 |
Klingelængde | 150 | 150 |
Skærbredde b | 8 | 8 |
Skærtykkelse a | 1,2 | 1,2 |
Sekskant til nøglehjælp | 10 | 12 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |