Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft og slaghoved 6,5 mm

Art.-nr.: 660201 6,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SwissGrip
    Skærbredde b 6,5 mm
    Bitbetegnelse 4
    Skærtykkelse a 1 mm
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 200 mm
    Sekskant til nøglehjælp 10 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    gennemgående klinge ja
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660201 6,5
    EAN/GTIN 7610733283941
    Producentnummer 8102.D 4-100

    Betegnelse

    Udførelse:

    SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Optimal slagdæmpning af den værktøjsførende hånd. Tilspidsning af skafthjelmen inkl. krave af hensyn til et godt greb. Gennemgående klinge med slaghoved i PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
    Med sekskantet ansats som nøglehjælp.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven