Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft 3,5 mm

Art.-nr.: 660032 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.373 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde b 3,5 mm
    Skærtykkelse a 0,6 mm
    Klingelængde 90 mm
    Hel længde 180 mm
    Klingespids sort
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Udførelse af skaft rund
    Slagkappe nej
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Materiale, greb 2K-Haptoprene
    Overflade forniklet og forkromet
    Aktiveringssekskant nej
    gennemgående klinge nej
    Produkttype Skruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 660032 3,5
    EAN/GTIN 4067263013440
    Producentnummer 660032 3,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

    Anvendelse:

    Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven