{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 7400 pre-set, pistol handle | |
Maks. moment | 600 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Indstillet moment | 3 Nm | |
Momentområde | 300 cNm - 600 cNm | |
Momentområde | 3 Nm - 6 Nm | |
1 omdrejning (360°) svarer til | 50 cNm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 266 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659934 600 | |
EAN/GTIN | 4013288102935 | |
Producentnummer | 05074717001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 600cNm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
725,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
982,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Data, kan logges | nej | nej |
Samlet længde L | 150 mm | 153 mm |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | ±6 % |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | justerbar |
Produkttype | Momentskruetrækker | Momentskruetrækker |