Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 34cNm

Art.-nr.: 659934 34
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 7400 pre-set, 89 mm
Maks. moment 34 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3; F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 133 mm
Indstillet moment 0,1 Nm
Momentområde 10 cNm - 34 cNm
Momentområde 0,1 Nm - 0,34 Nm
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 122 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659934 34
Kopier
EAN/GTIN 4013288179395
Kopier
Producentnummer 05074790001
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med Rapidaptor-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.
Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hhv. str. 10 ved str. 600). Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor friløbskoblingskaft tilgængeligt (nr. 675035 str. 6,3F).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere