{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 7400 pre-set, 105 mm | |
Maks. moment | 120 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 155 mm | |
Indstillet moment | 0,3 Nm | |
Momentområde | 30 cNm - 120 cNm | |
Momentområde | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
1 omdrejning (360°) svarer til | 10 cNm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 180 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659934 120 | |
EAN/GTIN | 4013288102911 | |
Producentnummer | 05074715001 |