{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DigiTorque V2 | |
Maks. moment | 1.600 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Momentområde | 340 cNm - 1.600 cNm | |
Momentområde | 3,4 Nm - 16 Nm | |
Opløsning | 10 cNm | |
Passende skifteklinger | 8 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 200 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659912 1600 | |
EAN/GTIN | 7610733288922 | |
Producentnummer | 9325.A 3,4-16 Nm |