8-mm-klinge sekskant 6 mm

Art.-nr.: 659878 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 6 mm
    Hel længde 180 mm
    Nyttelængde 164 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    Produkttype Skruetrækkerindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659878 6
    EAN/GTIN 7610733220564
    Producentnummer 225.D 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
    Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

    Passer til:

    Drejningsmomentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53), 659908 (op til kat. 53) og 659911 str. 1600 (op til kat. 48), og 659912 str. 1600; nr. 659957 str. 1600; nr. 659958 str. 1600 og skruetrækkersæt nr. 667625; 667645.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven