{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DigiTorque V2 | |
Maks. moment | 200 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Momentområde | 40 cNm - 200 cNm | |
Momentområde | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Opløsning | 2 cNm | |
Passende skifteklinger | 6 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 97 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659912 200 | |
EAN/GTIN | 7610733288908 | |
Producentnummer | 9320.A 40-200 cNm |