Momentnøgle med knækfunktion med skala 50 Nm

Art.-nr.: 657735 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.020,64 DKK /stk.
  • 423,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 365 mm
Momentområde 10 Nm - 50 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 0,25 Nm
Vægt 1.140 g
Drivfirkant 3/8 tommer
Display analog
Udløsningsindikering optisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion ja
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 283 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 290 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657735 50
EAN/GTIN 4045197684837
Producentnummer 657735 50

Betegnelse

Udførelse:

Enarment momentnøgle, kan indstilles via skal og har selvudløsning. Den knækbare udløsermekanisme gør utilsigtet overspænding højst usandsynlig. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
Måleenheder: Nm

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4% af den indstillede værdi.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven