Reverserbar skralde 2-3/4 tommer

Art.-nr.: 657600 2-3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-drivfirkant (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Drivfirkant: 3/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Drivfirkant 3/4 tommer
Bredde b 50 mm
Højde h 32 mm
Varig belastningsevne 400 Nm
Centermål S 25 mm
Antal tænder 60
Indstiksskaft 14×18 mm
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver nej
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657600 2-3/4
EAN/GTIN 4018754034543
Producentnummer 58250040

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Reverserbar løs skralde.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!
Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Reverserbar skralde  2-3/4 tommer

Reverserbar skralde 2-3/4 tommer

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
1.028,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
580,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
834,39  DKK
plus moms plus fragt
Bredde b 50 43 39
Varig belastningsevne 400 450 450
Indstiksskaft 14×18 14×18 14×18
Højde h 32 29 20,5
Skralde med uddriver nej nej ja
Antal tænder 60 52 48
Produkttype Skralde Skralde Skralde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven