{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 33 mm | |
Højde h | 24 mm | |
Varig belastningsevne | 100 Nm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Antal tænder | 60 | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | nej | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657600 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034529 | |
Producentnummer | 58250010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Reverserbar skralde 1-1/2 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager
671,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
792 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager
463,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 33 | 32 | 35 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Skralde med uddriver | nej | ja | nej |
Reverserbar skraldenøgle | ja | ja | ja |
Centermål S | 17,5 | 28 | 17,5 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Skralde | Skralde | Skralde |