{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 300 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 588 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 300 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.350 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 40 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 448 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 488 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657277 300 | |
EAN/GTIN | 4045197804174 | |
Producentnummer | 657277 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 300Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
1.434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | akustisk; akustisk |
Momentområde | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Målemetode | Moment | Moment |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Feedback | udløsning | udløsning |