Momentnøgle QuickSelect uden indsatsværktøj 650 Nm

Art.-nr.: 657094 650
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 979,66 DKK /stk.
  • 528,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 650 Nm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±3 %
    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Testprotokol Producentens testrapport
    Serie MANOSKOP® 730N
    Samlet længde L 890 mm
    Momentområde 130 Nm - 650 Nm
    Momentområde 100 lbfft - 480 lbfft
    Skalainddeling 1 delstreg = 2,5 Nm
    Vægt 3.231 g
    Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 25 mm
    Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
    Display analog
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 848 mm
    Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 873 mm
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657094 650
    EAN/GTIN 4018754163991
    Producentnummer 50181065

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
    Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582657950.
    Måleenheder: Nm, lbfft.

    Fordel:

    • Ergonomisk formet 2K-greb, modstandsdygtig over for aggressive væsker som brændstof, Skydrol osv.
    • Indstillingsskalaen er dækket af glas, så den er beskyttet mod snavs og skader.
    • Hurtig, præcis og sikker indstilling: Indstillingsknappen drejes, den ønskede værdi indstilles med “Drehen” og gemmes med “Drücken”. Indstillingsknappen er let at bevæge, da der ikke er fjedermodstand i den.

    Funktion:

    Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

    Anvendelse:

    Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Bemærk:

    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven