{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Samlet længde L | 330 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,25 Nm | |
Vægt | 831 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 280 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 297,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657094 50 | |
EAN/GTIN | 4018754139514 | |
Producentnummer | 50181005 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle QuickSelect uden indsatsværktøj 50 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
817,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 | 9×12 |
Data, kan logges | nej | nej |
Maks. moment | 50 | 50 |
Målemetode | Moment | Moment |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |