{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Momentområde | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Momentområde | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 6.900 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 55 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 22×28 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 1.352 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.407 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657090 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002047112 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle QuickSelect med indstiksskralde 1000 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
13.998,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
10.265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
6.813,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Data, kan logges | nej | nej | nej |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.407 | 1.637 | 1.175 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |