{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 800 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Momentområde | 160 Nm - 800 Nm | |
Momentområde | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 6.800 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 55 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 22×28 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 1.167 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.222 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657090 800 | |
EAN/GTIN | 2050002047105 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle QuickSelect med indstiksskralde 800 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
11.912,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
5.217,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Målemetode | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 | 5 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.222 | 880 |