{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 700 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.260 mm | |
Momentområde | 140 Nm - 700 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 10 Nm | |
Vægt | 5.500 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 1.065,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.150,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655520 700 | |
EAN/GTIN | 4045197549983 | |
Producentnummer | 655520 700 |