{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 25 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 400 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 164 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 200 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655520 25 | |
EAN/GTIN | 4045197549921 | |
Producentnummer | 655520 25 |