Momentnøgle med skalamåleur, Maks. moment: 12Nm

Art.-nr.: 655520 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 670,49 DKK /stk.
  • 1.445,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 12 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 225 mm
Momentområde 2,4 Nm - 12 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 0,2 Nm
Vægt 400 g
Drivfirkant 1/4 tommer
Display analog
Udløsningsindikering optisk
Tilslutningsform Drivfirkant (skralde)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi Slæbeviser
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 144 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 180 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655520 12
EAN/GTIN 4045197549914
Producentnummer 655520 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet; slank konstruktion med letlæseligt skala-måleur. Enheden helt i stål, forkromet med fast drivfirkant til topnøglehoveder.
Måleenheder: Nm
Tokomponenthåndtag med et godt greb.

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdi under arbejdsprocessen på måleuret. Slutværdien kan fastholdes på displayet til senere aflæsning via slæbeviseren.

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
  • Må ikke anvendes til at løsne skrueforbindelser.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
  • Må ikke anvendes til at løsne skrueforbindelser.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven