{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Samlet længde L | 594 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Momentområde | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Indstillingsløsning | 0,5 Nm | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.663 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | ja | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning; udløsning; akustisk signal | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 515 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 540 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655290 200 | |
EAN/GTIN | 4018754175659 | |
Producentnummer | 96501820 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektromekanisk momentnøgle, Maks. moment: 200Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
5.192,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
2.578,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Opløsning | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 515 mm | 411,2 mm |