Elektromekanisk momentnøgle 800 Nm

Art.-nr.: 655290 800
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 549,80 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 800 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie MANOSKOP® 730DR
Samlet længde L 1.253 mm
Momentområde 80 Nm - 800 Nm
Momentområde 60 lbfft - 600 lbfft
Momentområde 720 lbfin - 7.200 lbfin
Indstillingsløsning 1 Nm
Opløsning 0,1 Nm
Vægt 6.492 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 55 mm
Drivfirkant 3/4 tommer
Holder til indstiksværktøj 22×28 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Mignon, AA
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj elektronisk
QuickRelease/hurtigskiftefunktion ja
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning; udløsning; akustisk signal
Reverserbar aflæsning Nm; lbfin; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 1.157 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 1.212 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655290 800
EAN/GTIN 4018754240067
Producentnummer 96501880

Betegnelse

Udførelse:

Enestående elektromekanisk momentnøgle, der forener funktionen „visning” og „udløsning” i et og samme værktøj. Når det indstillede drejningsmoment er nået, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en almindelig mekanisk momentnøgle. Desuden vises den opnåede værdi i displayet og kan overføres til en pc. Den ekstra tilstand „visning” viser det pågældende moment kontinuerligt for brugeren. Lagrer og dokumenterer op til 7500 skruetilspændinger. En automatisk låseknap forhindrer, at værktøjets indstilling ændres ved et uheld. Standardindstillingerne kan sikres mod, at andre ændrer indstillingerne, ved hjælp af en pin-kode. Nøglen har et meget stort måleområde. Integreret automatisk kalibreringsregistrering efter belastningsantal og tidsinterval.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
  • Nem angivelse af centermål: Til indstiksværktøjer med ændret centermål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
  • QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift af indstiksværktøjer.
  • Robust, kompakt hus.
  • Indstilling af tolerancegrænser, hvor det overskuelige display skifter farve, når tolerancegrænsen er nået.
  • Meget nem at betjene; alle funktioner og menuerne betjenes med kun 4 taster.
  • 2-komponent-greb, resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • USB-interface til udlæsning af data.
Indstiksskralde med gennemstiksfirkant.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive robust kunststofkuffert (str. 100 og 200) eller robust pladestålskasse (fra str. 400) og 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Specialtilbehør:

USB-adapter, jackstick-kabel og software SENSOMASTER 4.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven