{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 500 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 grader | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface; Bluetooth-port | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | HCT | |
Samlet længde L | 950 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 500 Nm | |
Momentområde | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Momentområde | 885 lbfin - 4.425 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 3.100 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3,4 Ah | |
Nominel spænding | 3,6 V | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Displaydiagonal | 2,8 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment; Drejningsvinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 865 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655010 500 | |
EAN/GTIN | 4067263122296 | |
Producentnummer | 655010 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnøgle HCT 500 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
8.247,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
8.247,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Akkudrevet | Akkudrevet |
Maks. moment | 500 Nm | 500 Nm |
Målemetode | Moment; Drejningsvinkel | Moment; Drejningsvinkel |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Feedback | visning | visning |