Udførelse:
- Robust kabinet af polyurethan til bord eller væg.
- Stort display (LCD).
- Direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
- Interface til tilslutning af en ekstern føler. Ved anvendelse af følerne nr. 654350 genkendes måleområde og kalibreringsparameter automatisk.
- Frekvensvisning ved kontrol af pulseret værktøj eller skruemaskiner med glidekobling.
- Det ønskede moment med øvre og nedre grænseværdi kan programmeres.
- Serielt interface til tilslutning af printer eller pc.
- Strømforsyning: Integreret batteri til ca. 16 timers anvendelse uden lysnet eller 230V lysnetdrift.
- Kalibreringssoftware TCS (fås gratis efter registrering på www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).
Integreret sensor med 1/4 tomme sekskant C 6,3 og ekstratilslutning til 1 ekstern sensor.
Fordel:
Fleksibelt målesystem, der kan udvides til 100.000 Nm. Meget nem betjening.
Anvendelse:
Kalibrering af momentskruetrækkere med indstillingsskala eller display. Indstilling og kalibrering af momentskruetrækkere uden skala. Indstilling og kalibrering af el- eller trykluftskruemaskiner med automatisk afkobling. Som ekstraudstyr fås eksterne følere, der kan kontrollere momentnøgler eller skruemaskiner op til 100.000 Nm.
Leveringsomfang:
Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre, og skruesimulator til kalibrering af elskruemaskiner/trykluftskruemaskiner, 2 monteringsskruer, serielt dataoverførselskabel, i kunststofkuffert.
Bemærk:
Skrueopgavesimulatorer til nr.
654300 og
654350 under nr.
654352.
Egner sig ikke til slagnøgler!