Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere “TST” 10 Nm

Art.-nr.: 654300 10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.329,81 DKK /stk.
  • 2.294,57 DKK /stk.
  • 901,44 DKK /stk.
  • 9.066,53 DKK /stk.
  • 5.147,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±0,5
  • Interface: RS232C-interface.
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 10 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±0,5 %
Interface RS232C-interface.
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 0,5 Nm - 10 Nm
Displayenhed, bredde 288 mm
Displayenhed, højde 72 mm
Displayenhed, dybde 160 mm
Vægt 2,2 kg
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654300 10
EAN/GTIN 2050001016935
Producentnummer 43213/TST10

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust kabinet af polyurethan til bord eller væg.
  • Stort display (LCD).
  • Direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
  • Interface til tilslutning af en ekstern føler. Ved anvendelse af følerne nr. 654350 genkendes måleområde og kalibreringsparameter automatisk.
  • Frekvensvisning ved kontrol af pulseret værktøj eller skruemaskiner med glidekobling.
  • Det ønskede moment med øvre og nedre grænseværdi kan programmeres.
  • Serielt interface til tilslutning af printer eller pc.
  • Strømforsyning: Integreret batteri til ca. 16 timers anvendelse uden lysnet eller 230V lysnetdrift.
  • Kalibreringssoftware TCS (fås gratis efter registrering på www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integreret sensor med 1/4 tomme sekskant C 6,3 og ekstratilslutning til 1 ekstern sensor.

Fordel:

Fleksibelt målesystem, der kan udvides til 100.000 Nm. Meget nem betjening.

Anvendelse:

Kalibrering af momentskruetrækkere med indstillingsskala eller display. Indstilling og kalibrering af momentskruetrækkere uden skala. Indstilling og kalibrering af el- eller trykluftskruemaskiner med automatisk afkobling. Som ekstraudstyr fås eksterne følere, der kan kontrollere momentnøgler eller skruemaskiner op til 100.000 Nm.

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre, og skruesimulator til kalibrering af elskruemaskiner/trykluftskruemaskiner, 2 monteringsskruer, serielt dataoverførselskabel, i kunststofkuffert.

Bemærk:

Skrueopgavesimulatorer til nr. 654300 og 654350 under nr. 654352.
Egner sig ikke til slagnøgler!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven