Måleværdiføler “FMT” 150 Nm

Art.-nr.: 654350 150
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 1.002,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±0,5
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 150 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±0,5 %
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 7,5 Nm - 150 Nm
Firkantholder 3/8 tommer; 1/2 tommer
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654350 150
EAN/GTIN 5060922233035
Producentnummer 50674.LOG

Betegnelse

Udførelse:

  • Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
  • Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.
Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven