{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 34 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 51,3 mm | |
Længde | 55 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 652010 34 | |
EAN/GTIN | 24991644410228 | |
Producentnummer | 16400M 34MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
163,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
278,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
202,26 DKK
154,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 51,3 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 1 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja |
Længde | 55 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Nøglestørrelse | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |