{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 48,8 mm | |
Længde | 53 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 652010 32 | |
EAN/GTIN | 4991644410200 | |
Producentnummer | 16400M 32MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme 32 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
163,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
610 styk på lager
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 48,8 mm | 49 mm | 49 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja |
Længde | 53 mm | 56 mm | 95 mm |
Nøglestørrelse | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |